Fisherbrand(TM) シリコンラボマット

Fisherbrand(TM) シリコンラボマット - Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) シリコンラボマット - Thermo Fisher Scientific

Fisherbrand(TM) シリコンラボマットは再利用可能で信頼性が高く、リバーシブルで使用できます。
丸めてコンパクトに収納可能
中程度の酸化性化学物質、濃水酸化ナトリウムなどへの耐薬品性があります
121°で15分間オートクレーブ可能
洗剤で丸洗いが可能で再利用可能

仕様●サイズ:350×600×2mm●材質:FDA食品グレードシリコン●重さ:693gアズワン品番65-4342-62内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6970205615837944
14,360
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする