GLS80メスネジと4個のGL45オスネジ付きです。
GLS80オスネジ付きボトルに複数の配管ラインを集約できます。
さらにキャップ中央天部には1/4-28UNFメスネジポート3個付きで、別売フィッティングで外径1/8"や1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。
不使用時は付属のPFAプラグで閉鎖します。
灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。
キャップの着脱中は既にGL45オスネジへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、GLS80キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
キャップはオールポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。PFAプラグは耐熱+260℃。