GLネジ規格変換用キャップ GLS80メス - GL18オス×4 耐熱:+110℃

GLネジ規格変換用キャップ GLS80メス - GL18オス×4 耐熱:+110℃ - BOHLENDER

GLS80メスネジとGL18オスネジ×4個付きです。
キャップはPP(ポリプロピレン)製、ボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き。
分解不可で、耐圧を求める実験にはお勧めできません。
縦向き使用を推奨します。

仕様●両端ネジ規格:GLS80メス - GL18オス×4●耐熱:+110℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):PP+PTFE+バイトンアズワン品番65-9641-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69704935-
41,000
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする