SICK
I/Oモジュール フィールドバスモジュール KTL180 及び AOD1、WLL180T
PROFINET カプラ、WLL180T、KTL180、AOD1 に対応しますSick WLL180T、KTL180、AOD1 で使用します注
仕様
●アクセサリタイプ:フィールドバスモジュール●併用可能製品:KTL180 及び AOD1 、Sick WLL180T●応用例:KTL180 及び AOD1 、WLL180T 用 Profinet カプラ●コネクタのジェンダー:オス●接続方式:D コード M12 、M8●材質:ポリカーボネート●コード番号:225-0188
アズワン品番
65-7315-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69715426
WI180C-PN
¥
111,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください