Texas Instruments
IC REG BUCK 5V 500MA 14SOIC
IC REG BUCK 5V 500MA 14SOIC
仕様
●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):60V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC
アズワン品番
67-0406-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69716144
LM2574HVM-5.0/NOPB
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください