Texas Instruments
IC REG BUCK BST ADJ 500MA 14SOIC
IC REG BUCK BST ADJ 500MA 14SOIC
仕様
●機能:ステップアップ、ステップダウン●出力構成:正または負●トポロジ:降圧、昇圧●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):12V●電圧 - 出力(最小/固定):±1.2V●電圧 - 出力(最大):30V、-25V●電流 - 出力:500mA(スイッチ)●周波数 - スイッチング:-●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC
アズワン品番
67-0410-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69716160
TL497AID
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください