Texas Instruments
IC REG LIN POS ADJ 300MA 8VSSOP
IC REG LIN POS ADJ 300MA 8VSSOP
仕様
●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):6V●電圧ドロップアウト(最大):220mV●電流 - 出力:300mA●電流 - 静止(Iq):270μA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:-●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP
アズワン品番
67-0407-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69716187
LP3982IMM-ADJ/NOPB
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください