Texas Instruments
IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5
IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5
仕様
●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.85V @ 250mA●電流 - 出力:250mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):4mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69716205
LP2992IM5-1.8/NOPB
67-0407-71
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69716214
LP2992AIM5-1.8/NOPB
67-0407-70
¥
320
¥
309
¥
340
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください