Texas Instruments
IC REG LINEAR POS ADJ 1A 6WSON
IC REG LINEAR POS ADJ 1A 6WSON
仕様
●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):10V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):9V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:1A●電流 - 静止(Iq):55μA●電流 - 供給(最大):100μA●PSRR:55dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-WDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:6-WSON(3x3)
アズワン品番
67-0407-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69716248
LP38692SD-ADJ/NOPB
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください