CROUZET
Impulse counter CIM24 24VAC 10I/S WR
仕様
●電源電圧:24 V●カウントモード:インパルス●ディスプレイのタイプ:アナログ●入力方式:電圧●接続タイプ:ファストンコネクタ、ねじ端子●表示桁数:5●最大カウント周波数:10Hz●コード番号:236-3526
アズワン品番
65-7269-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69717158
99777720
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください