Jok Queen 手のひら除菌システム

Jok Queen 手のひら除菌システム - イーエムエンジニアリングJok Queen 手のひら除菌システム - イーエムエンジニアリングJok Queen 手のひら除菌システム - イーエムエンジニアリング

わずか3秒で99%以上を除菌(※特定試験環境下での結果であり、ご使用時にすべての細菌へ効果を保証するものではございません。)
上下2灯の紫外線(UV)により手のひら全体を非接触で安心・安全に除菌します。
除菌1回に掛かる費用は1/250(対アルコール比)です!
【アルコール除菌】:1回あたり約2円※1 回 4cc 使用、アルコール価格 1Lあたり500 円換算 (75% 濃度 )
【手のひら除菌】:1回あたり約0.008円(1+2)
1 UV 管交換費用:約 0.007 円※150 万回使用後 10.000 円 (10W 2 本、交換はお客様 )
2 電気代:約 0.00045円※27 円 /kwh ( 東電 計算式参考 ) 20W、3 秒照射

仕様●寸法420×300×300mm●重量17.6kg(スタンド含む)●テーブル調整幅 テーブル高550~750mmまで可変●電源・電圧 1相2線AC100V 50/60Hz 25W●紫外線 UV0C波253.7nm(上下2灯)アズワン品番65-9404-39繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69717386JOKQ-H-001
400,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする