WURTH ELEKTRONIK
LED 黄 表面実装 5050 1袋 25個入
仕様
●LED色:黄●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1752
アズワン品番
65-7248-18
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69717815
150505YS73300
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください