WURTH ELEKTRONIK
LED 青 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入
仕様
●LED色:青●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4●コード番号:238-5899
アズワン品番
65-7261-80
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69717885
150141BS73140
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください