VISHAY
LED 赤 表面実装 1セット 6000個入
仕様
●入数:1リール(6000個入り)●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:Power●コード番号:230-8376
アズワン品番
65-7246-25
内容量
1セット(6000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69717955
VLDR1235G
¥
238,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください