LEDIL
LEDホルダ 直径:37mm ねじ 1袋 10個入
Stella 用のベースパーツ。Cree CXA15xx および CXA18xx と互換性があります。
仕様
●直径:37mm●併用可能製品:Cree CXA15xx 、Cree CXA18xx●実装タイプ:ねじ●シリーズ:Stella●コード番号:186-2300
アズワン品番
65-7256-23
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69718436
C14305_STELLA-CLAMP-CXA15-18
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください