I.L.K(池田レンズ工業)
LEDライト付き ルーペ 4倍 70mm 非球面レンズ
アクリル製レンズ。
仕様
●レンズサイズ:直径70mm●倍率:4倍●重さ:133g●商品サイズ:縦240×横110×高28(mm)●箱サイズ:縦240×横113×高31(mm)●材質:プラスチック・他●レンズ:アクリルレンズ●使用電池:単3乾電池2本(別売)
アズワン品番
65-8739-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69718454
ASL-70
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください