EATON(イートン)
M22シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 1袋 5個入
Eaton 照光式セレクタスイッチアクチュエータは、保持機能に使用します。緑色を用意IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様
●シリーズ:M22●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22.5mm●ポジション数:2●スイッチ作動:保持●コード番号:229-9514
アズワン品番
65-7806-53
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69719118
284395 M22-WLKV-G
¥
41,600
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください