富士元工業
NEWナイスカット
正面フライス用工具です。アーム交換により加工タイプ(フェイス加工⇔ショルダー加工)の変更が可能です。
仕様
●刃数(枚):3●刃径(mm):150●全長(mm):120●シャンク径(mm):32●適合チップ:S32MOZ/S32GUR●タイプ:Sタイプ●刃数:3●切れ刃角(°):45●先端角(°):45●正面フライス工具●原産国:日本●コード番号:188-3387
アズワン品番
67-2377-52
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69723178
NKN32-150S-03
¥
142,313
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください