OSRAM
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 50個入
仕様
●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.17 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-5003
アズワン品番
65-7257-93
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69723598
KS DDLM31.23-8E6G-68-C4U4-140-R18
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください