OSRAM Opto Semiconductors ポイントの直径わずか 2 mm の LED は、このクラス最小のパッケージの 1 つで、高発光効率を実現しています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。T は、ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD に対応しています白色 SMT パッケージに収容されています 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 100 ℃