OSRAM
Opto Semiconductors ハイパワーLED 赤 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入
仕様
●LED色:赤●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:OSLON Square●コード番号:232-0699
アズワン品番
65-7238-08
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69724054
GH CSSRM5.24-V8V9-1-1-700-R33
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください