ABUS ワイヤモーション検出器には、パッシブ赤外線センサ( PIR )が搭載されています。検出フィールドで人による熱の動きを検出し、アラームコントロールパネルにイベントを報告します。屋内用の受動型赤外線モーション検出器( PIR )です ペット耐性オプション:約 15kg までの動物を無視します 部屋全体を監視(検出エリアは約 16 x 16 m ) 高いセキュリティ:クリープ防止機能により死角がありません ジャンパ(プラグインジャンパ)で簡単に設定できる検出器のアラーム及び改ざん監視用に事前に構成された共通抵抗器の組み合わせにより、設置時間を節約