ABB
RBR121G-24VUC Interface relay R600 1c/o
仕様
●コイル電圧:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:R600●コード番号:231-9462
アズワン品番
65-8065-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69725689
1SNA645505R0100 RBR121A 24V/1MA TO 6A-2
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください