BALLUFF
RFIDタグ
仕様
●検出タイプ:RFID●接続タイプ:ワイヤレス●リーダースタイル:固定●コード番号:240-5375
アズワン品番
65-7268-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69725838
BIS00YL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください