Panasonic(パナソニック)
Safety Relay Flat type 5VDC 1セット 20個入
仕様
●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:5V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:92.6 Ω●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5466
アズワン品番
65-8066-38
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69726197
ASFM0055S
¥
154,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください