フエニックス・コンタクト
Sensor/actuator box
仕様
●使用電圧:24V dc●ポート数:5●極数:4●コネクタサイズ:QUICKON●シリーズ:SACB-4/ 8-L-PT QO●コード番号:240-7215
アズワン品番
65-7269-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69726468
1175448
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください