SIEMENS
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N
仕様
●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024●コード番号:217-6463
アズワン品番
65-7295-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69726660
1FL6024-2AF21-1AG1
¥
96,300
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください