PR Electronics
Universal f/I-f/f converter with 2 relay
仕様
●モジュールタイプ:Converter●入力信号タイプ:電流,周波数●出力信号タイプ:リレー●シリーズ:Universal f/I-f/f converter●コード番号:236-3273
アズワン品番
65-8054-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69737494
4225B
¥
72,600
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください