アースモジュラ端子台 スクリュー UDK 3-PEシリーズ

アースモジュラ端子台 スクリュー UDK 3-PEシリーズ - フエニックス・コンタクト

UL、CUL、CSA
UDKダブル端子
Phoenix Contactのマルチ導体端子台では、最大4本の導体を各端子ポイントに個別配線できます。
特長と利点
接続の両側の2つの端子ポイントにより電位分配
端子センターのブリッジオプション

仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:UDK 3-PE●結線方法:スクリュー●モデル番号:UDK 3-PE●コード番号:804-1166アズワン品番65-7776-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
697394092775456
4,450
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする