ハーティング
イーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTP
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m
仕様
●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1379
アズワン品番
65-7415-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69742017
9488484745050
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください