AMPHENOL
イーサネットケーブル 5m 青 ケーブルアセンブリ
仕様
●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1844
アズワン品番
65-7371-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69742060
ND9ACA2E0A
¥
8,090
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください