インバータモジュール 110 V ac ATV61/71

インバータモジュール 110 V ac ATV61/71 シュナイダーエレクトリック

電源は、115 V外部電源(最低70 V、最高132 V)で供給する必要があります。
Altivar ATV61/ATV71 - 115 Vロジック入力用アダプタ
このアダプタは、115 V acロジック信号を、ドライブ(AVT61/ATV71)又はI/O拡張カードのロジック入力に接続するために使用します。
7つのロジック入力(0.22 μFの60 Hz静電容量型インピーダンス)でロジック信号に接続: - 最大電流: 200 mA - 応答時間: 5ミリ秒でステート0から1に変化、20ミリ秒でステート1から0に変化 - ロジックステート0は20 V未満の電圧用、ロジックステート1は70 V ~ 132 Vの電圧用

仕様●アクセサリタイプ:論理入力アダプタ●併用可能製品:ATV61/71●コード番号:822-6310 アズワン品番65-7322-94 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69742769 VW3A3101
49,100
47,980
52,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする