BULGIN
インラインヒューズホルダ 10A 250V 1袋 2個入
仕様
●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V●端子タイプ:ねじ●コード番号:208-8269
アズワン品番
65-8055-40
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69742787
FX0380/BK
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください