エスコ
ウレタンフォーム用スピナー
ドライバードリル、インパクトドライバーに取り付けて使用
切り抜いた側面を整え、底面を平らにします。
仕様
●面サイズ:Φ19mm・Φ31mm(各1個)●六角シャンク:1/4"●色:赤●入数:2個
アズワン品番
65-9343-31
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69743067
EA997XP-33
オープン
¥
995
¥
799
アウトレット
¥
879
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください