タナック
かかとゲルマスク 1セット 2個入
お風呂上り・寝る前・リラックスタイムにかかとに着けるだけの簡単ケア習慣
医療現場でも使用されている伸縮抜群のゲルで履き心地の良さを実現
仕様
●サイズ:フリーサイズ(足のサイズ:約21~26cm)●色:ピンク●1セット2個入(左右兼用)●材料:クリスタルゲル(R)(熱可塑エラストマー)●個装サイズ:100×142×20m
アズワン品番
65-8114-34
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69746339
NGM-25250
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください