曜日別特売

カバー BPA-CA4SP BPA カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入

カバー BPA-CA4SP BPA カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入 - IDEC(和泉電気)

BP1用アクセサリ
開閉式保護カバー
BP101S、BP101用の透明アクリル樹脂製カバー 支持片を使用して容易に装着でき、開・閉いずれの場合も端子No.の確認が簡単にできます 記号紙付属
カバー支持片
保護カバー装着時に本体の両端に各1個(計2個)必要 保護カバー使用時は必ず必要
記号紙

仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:BPA●コード番号:318-5491アズワン品番65-7764-78内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69746427BPA-CA4S
3,800
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする