SIEMENS
カプラ 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 黒/グレー 3VA9 SENTRON
Siemens の相バリアプラグインユニットは、取り付け用に使用されます。奥行きは 2.5 mm です 幅は 104 mm です
仕様
●種類:フェーズの障害●範囲:3VA9 を使用します●シリーズ:SENTRON●ハンドルの色:黒/グレー●コード番号:218-1860
アズワン品番
65-7826-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69746619
3VA9482-0WA00
¥
6,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください