WEIDMULLER
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 10極 1箱 24個入
仕様
●極数:10●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4532
アズワン品番
65-7523-02
内容量
1箱(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69747547
1543330000
¥
63,800
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください