TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
クランプ金具 D-2970 Dynamicシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入
仕様
●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●シリーズ:D-2970 Dynamic●コード番号:219-0430
アズワン品番
65-7714-66
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69747574
2336491-4
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください