WEIDMULLER
クランプ金具 LLシリーズ 6.35mmピッチ 1列 5極 1箱 50個入
仕様
●極数:5●ピッチ:6.35mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4521
アズワン品番
65-7526-41
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69747599
1356870000
¥
36,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください