曜日別特売

クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極

クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 - WEIDMULLER

Weidmuller の基板端子 Terminal は、10.16 mm ピッチで導体出口方向が 90 ° の実証済みクランプヨーク接続を備えており、1000 V、オフセットはんだピン、テストポイント、76 A、16 mm 2 のワイヤ断面を実現します。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 90

仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4575アズワン品番65-7524-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
697476262012890000
3,740
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする