曜日別特売

クレマ専用外付けボンベユニット BB-401

クレマ専用外付けボンベユニット BB-401 - ニチネン

災害用備蓄スタンド<BISTA>オプション品
BISTA内容品のガスボンベ式発電機クレマの専用ボンベユニットです。
通常、発電機にセットできるカセットボンベは1本ですが、専用ユニットを使えば最大5本に増やすことができるため、長時間連続で使用が可能です。

仕様●内容品:本体1台●サイズ:275×181×81mm●重量:約1.4kgアズワン品番65-8640-97内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
697481599110
38,900
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする