曜日別特売

ケーブル Cable 200 V サーボモータ R88M -

ケーブル Cable 200 V サーボモータ R88M - - omron(オムロン)

Omron 5 m 電源ケーブルは、Accurax G5 シリーズ用のアクセサリです。 200 V サーボモータに使用されます。ブレーキ付き電源ケーブル

仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:200 V サーボモータ R88M -●長さ:3m●コード番号:215-8238アズワン品番65-7276-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69758485R88A-CAWA003S-DE
24,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする