BOPLA
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド
Bopla ケーブルグランド(スロット付きシーリングインサート付き)は、ポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラスは IP 66/68 です
仕様
●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:8mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7062
アズワン品番
65-7431-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69758774
12002404
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください