リタール
ケーブルグランド 径:M50
仕様
●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:27mm●最小ケーブル径:38mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0309
アズワン品番
65-7433-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69758817
2843500
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください