WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクランプ 配線クリップ 25.4 mm 8.2mm 自消性 1袋 100個入
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:グレー●長さ:35mm●幅:25.4 mm●深さ:8.2mm●耐火性:自消性●接着剤付き:あり●コード番号:184-2354
アズワン品番
65-7396-61
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69758905
524233000
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください