WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 13 mm 3.2mm 自消性 1袋 1000個入
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サポートベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:13mm●幅:13 mm●深さ:3.2mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1841
アズワン品番
65-7394-15
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69759036
530909100
¥
34,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください