WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 13 mm 3.2mm 自消性 1袋 25個入
これらの低プロファイルソケットは、ケーブルタイの組み立てを容易にします。スペースを節約できます。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サポートベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:13mm●幅:13 mm●深さ:3.2mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:13 x 13 x 3.2mm●コード番号:184-2503
アズワン品番
65-7459-18
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69759045
530909100
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください