ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 500個入
HellermannTyton 固定エレメントは、細木チューブ用の黒色波形簡単にすばやく固定できます SBH タイプはスタッドにハンマーで叩いただけです
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定エレメント●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1631
アズワン品番
65-7389-91
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69759149
151-26250
¥
174,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください