WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 25.4 mm 14.7mm 自消性 1袋 10個入
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:25.4 mm●深さ:14.7mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:25.4 x 25.4 x 14.7mm●コード番号:184-2567
アズワン品番
65-7396-62
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69759176
523240000
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください